Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 300V / 300V dc 145mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 300V / 300V dc 145mW
RS PRO Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 300V / 300V dc 145mW
Artikel-Nr.:
     108EL-2919681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2919681
EAN/GTIN:
     5056070930872
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,5 A
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Schaltspannung AC max. = 300V
Schaltspannung DC max. = 300V dc
Spulenleistung = 145mW
Spulenwiderstand = 1000Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 2.5kV dc
Anschluss Typ = Durchsteckmontage

1-poliger Schließer, DIL-Relais. Ideal für Netztriac-Triggergeräte Schließerkontakte für 240 V AC Netzspannung Anschlusskonfigurationen nach Industriestandard Spulen-Entstördiode über Stifte 2 und 6 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,5 A
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Schaltspannung AC max.:
300V
Schaltspannung DC max.:
300V dc
Spulenleistung:
145mW
Spulenwiderstand:
1000Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
2.5kV dc
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, rs pro reedrelais, 2919681, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, DIP121A84BV681, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
260369
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.