Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 1 A / 1 A, 200V ac / 200V dc 144mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2919653
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     SIL12-1A72-BV653
EAN/GTIN:
     5059045444244
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 144mW
Spulenwiderstand = 1000Ω
Länge = 19.8mm
Höhe = 7.8mm
Tiefe = 5.08mm
Abmessungen = 19.8 x 5.08 x 7.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

VDE, UL. 1-poliger Schließer, SIL, 5 x 19 x 8. Vollgekapselte Ausführung Elektrische Lebensdauer: 5 x 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Kontaktwerkstoff: Rh Schaltspannung: 200 Vac Vibrationsfestigkeit: 10 bis 2000 Hz, 20 g
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
144mW
Spulenwiderstand:
1000Ω
Länge:
19.8mm
Höhe:
7.8mm
Tiefe:
5.08mm
Abmessungen:
19.8 x 5.08 x 7.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder, 2919653, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Meder, SIL121A72BV653, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.