Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubklemme, Maximal 19 mm, max. 45kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-291111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     291111
EAN/GTIN:
     5056070924734
Suchbegriffe:
291111
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Träger-Gewindeschraubklemmen
Flanschstärke = Maximal 19 mm
Lochdurchmesser = 11mm
Last max. = 45kg
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 19mm
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
Maximal 19 mm
Lochdurchmesser:
11mm
Last max.:
45kg
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.