Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Rundsteckverbinderkontakt Buchse Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799128
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     731724211 RBC 162 Ag VE 10
EAN/GTIN:
     5059040086586
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Buchse
Anschlussart = Crimp
Länge = 25.2mm
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebsspannung = 25 V ac
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Crimp
Länge:
25.2mm
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebsspannung:
25 V ac
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: 2799128, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Hirschmann, 731724211RBC162AgVE10, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,28141*
€ 0,35141*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,34*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,701*
€ 1,464*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.