Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 10,1 A @ 250 V AC, SPDT 0,93 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2900441
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB2C-A1RC
EAN/GTIN:
     5059045897101
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,93 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. Standard-Mikroschalter im V4-Gehäuse, (DB2 10 A). DB2 für 10 A, 250 Vac ENEC, EN61058 Maximale Betriebstemperatur: 120 °C gemäß UL 94V-0 Gehäusewerkstoff: PET/PBT (UL 94V-0) Werkstoff des Betätigungselements:(UL 94V- 0) T120 POM (UL 94H- B) T85 Abgedichtetes Betätigungselement siehe Bestell-Nr. ; 290-0491 290-0491 und Varianten mit Schutzart IP67 siehe Bestell-Nr. ; 320-506 320-506 H x B x T (mm): 11,65 x 20 x 6,5
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10,1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,93 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 10a, ausschalter, ausschalter ip67, 2900441, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DB2CA1RC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,68*
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,69*
2 Tage
703
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
2 Tage
62
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.