Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Rauscharm, Precision SMD SOIC, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-288840
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA27GU
EAN/GTIN:
     5059042778311
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Rauscharm, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 1.9V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 124 dB
Breite = 3.91mm

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
1.9V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
124 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 288840, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA27GU, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.