Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2868482
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     7316577058409
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 28mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 18.3kN
Dynamische Traglast = 10.6kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 51102

SKF-Gleitkugellager, 15 mm ID - 51102Dieses Axial-Kugellager von SKF ist ideal für Anwendungen, bei denen hohe axiale Lasten bei niedrigen Drehzahlen auftreten. Es ist ein wichtiger Bestandteil in hohen rotierenden Anwendungen über 1,2 Meter Höhe. Das Bauteil wird speziell zur Handhabung axialer Schublasten in einer einzigen Richtung verwendet - es kann keine radialen Lasten jeder Größe tolerieren. Er besteht aus hochfestem Stahl und ist Durable und bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit. Zur einfachen Wartung sind alle Teile in diesem Lager trennbar und austauschbar.• Stahlkugeln mit gepresster Stahlbohrung • Parallelkäfigkonstruktion • Dynamischer Lastnennwert von 9 kN • Statische Belastbarkeit von 15 kN • Innendurchmesser von 15 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Einreihig • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 9 mmInformationen zu Anwendungen• Landwirtschaftliche Industrie • Seefahrt • AutomobilindustrieMüssen Axiallager geschmiert werden?Konstanter Metall-zu-Metall-Kontakt erzeugt große Mengen an Reibung und Spannung. Für den sicheren Einsatz und zur Vermeidung kostspieliger Sekundärschäden müssen Axial-Kugellager jederzeit geschmiert werden.Welche Arten von Maschinen verwenden Drucklager?Axial-Kugellager werden in der Regel in Anwendungen mit niedriger Drehzahl eingesetzt, bei denen keine Zentrifugal- oder Radiallasten vorhanden sind. Dazu gehören Boots- und Schiffsantriebe, Landmaschinen und sogar Fitnessgeräte.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
28mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
18.3kN
Dynamische Traglast:
10.6kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
51102
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2868482, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51102, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 5,79*
€ 7,81*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 7,82*
2 Tage
1354
1
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,02*
1
€ 3,19*
ab € 7,49*
€ 10,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.