| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2868189 Herst.-Nr.: 6302 EAN/GTIN: 5059041900836 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 15mm Außendurchmesser = 42mm Axiallager-Breite = 13mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 5.4kN Dynamische Traglast = 11.9kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 3 Mittel Axiallager-Typ = Glatt
Rillenkugellager, Serien 62 und 63 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 15mm | Außendurchmesser: | 42mm | Axiallager-Breite: | 13mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 5.4kN | Dynamische Traglast: | 11.9kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 3 Mittel | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 2868189, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6302, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,11* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,40* | € 3,37* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,86* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|