Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 25m, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2864897
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Breite = 20mm
Länge = 25m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Funktionen = Klebstoff
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
25m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Funktionen:
Klebstoff
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, velcro klettband 25m, klettband, velcro klettband, 2864897, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, VELEC60355, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,31*
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 5,4768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,31*
€ 211,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,31*
€ 208,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,62*
€ 199,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,06*
€ 183,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,92*
€ 162,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.