| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2863639 Herst.-Nr.: 2863639 EAN/GTIN: 5056111976555 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Anschlussflansch Passend für Rohrdurchmesser = 42mm Passend für Strebenprofil = Typ 2 Strukturelement-Typ = Rundrohr Passend für Rundrohrgröße = Typ 2 Produktfamilie = RS Handlaufsystem Material = Gusseisen Produkt-System = 132
RS PRO V18 Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Anschlussflansch | Passend für Rohrdurchmesser: | 42mm | Passend für Strebenprofil: | Typ 2 | Strukturelement-Typ: | Rundrohr | Passend für Rundrohrgröße: | Typ 2 | Produktfamilie: | RS Handlaufsystem | Material: | Gusseisen | Produkt-System: | 132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geländer Wandbefestigung, geländer wandbefestigung, 2863639, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, RS PRO, 132C, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps |
| | |
| |