Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 60°C / 90°C 2 Messbereiche Horizontal, L. 12.5mm, B. 45mm Umkehrbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     286175
EAN/GTIN:
     5056070978928
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 60°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 90°C
Anzahl der Temperaturebenen = 2
Ausrichtung = Horizontal
Umkehrbar = Ja
Aufkleber-Länge = 12.5mm
Aufkleber-Breite = 45mm

Umkehrbare temperaturempfindliche Etiketten von RS Pro, 7 Stufen. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro temperaturempfindlichen Etiketten vor, die sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Automobil-, Formteil- und Metallverarbeitung eignen. Die Etiketten wurden als Temperaturteststreifen entwickelt, der bei Anwendung auf die Oberfläche eines Objekts durch Farbwechsel sofort Temperaturschwankungen anzeigt. Diese wärmeempfindlichen RS Pro Temperaturanzeigeetiketten sind eine hochwertige und kostengünstige Lösung, die die sofortige Oberflächentemperatur genau misst und zuverlässige Anzeige für Temperaturüberwachung und -steuerung bietet, während sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die selbstklebenden RS Pro Temperaturanzeigeetiketten sind zur Überwachung der sofortigen Temperatur eines Objekts mit 7 Temperaturstufen geeignet ;/li> ;li>Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, um genaue Temperaturmesswerte zu gewährleisten ;/li> ;li>Die Farbwechselanzeige auf dem Streifen zeigt eine sofortige Oberflächentemperaturmessung, ideal für Qualitätskontrolle und Garantieprüfungen ;/li> ;li>Die Anzeigen auf den Etiketten sind in °C und °F angegeben ;/li> ;li>Die Etiketten sind für die Wiederverwendung geeignet ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Temperaturempfindliche Etiketten sind ideale Produkte, die die Temperatur des Gegenstands, auf den sie aufgebracht werden, überwachen und eine Visual Indikatoranzeige liefern, wenn eine bestimmte Oberflächentemperatur erreicht ist. Sie sind besonders nützlich in Bereichen oder für Artikel, in denen Thermoelement-Temperaturgeräte oder Standardthermometer unpraktisch oder ineffektiv sind, um genaue Temperaturmesswerte zu erhalten, und bieten eine extrem kostengünstige Möglichkeit zur Messung der direkten Oberflächentemperatur des betreffenden Artikels ohne teure Ausrüstung. Temperaturempfindliche Etiketten werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen verwendet wie: ;ul> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Pharmazeutische Industrie ;/li> ;li>Medizinische Produkte ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Versand und Verpackung für empfindliche Waren ;/li> ;/ul>. Welche Etiketten sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ; 286-153 286-153 0-30 °C / 32-86 °F ; 286-169 286-169 30-60 °C / 86-140 °F ; 286-175 286-175 60-90 °C / 140-194 °F. Was ist der Unterschied zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Temperaturetiketten?. Nicht umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine permanente Anzeige der maximalen oder minimalen Temperaturhalterung, der das Etikett ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass sie besser für die Temperaturmessung über längere Zeiträume geeignet sind. Umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine nicht permanente Anzeige, sodass sie besser für die Überwachung von Variablen über kürzere Zeitgrenzen hinweg geeignet sind und häufig mehrfach wiederverwendet werden können. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
60°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
90°C
Anzahl der Temperaturebenen:
2
Ausrichtung:
Horizontal
Umkehrbar:
Ja
Aufkleber-Länge:
12.5mm
Aufkleber-Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur messstreifen, 286175, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, L07THERNG4CP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,81*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,84*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.