Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 65°C / 93°C 6 Messbereiche Horizontal, L. 32mm, B. 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285936
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     285936
EAN/GTIN:
     5056070902367
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 65°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 93°C
Anzahl der Temperaturebenen = 6
Ausrichtung = Horizontal
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 32mm
Aufkleber-Breite = 12mm

Nicht umkehrbare, temperaturempfindliche Etiketten von RS Pro, 6 Stufen. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro temperaturempfindlichen Etiketten vor, die sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Automobil-, Formteil- und Metallverarbeitung eignen. Die Etiketten wurden als Temperaturteststreifen entwickelt, der eine dauerhafte und irreversible Aufzeichnung der höchsten Temperaturhalterung ermöglicht, die erreicht wird, wenn sie durch Farbwechsel auf die Oberfläche eines Objekts aufgebracht wird. Diese wärmeempfindlichen RS Pro Temperaturanzeigeetiketten sind eine hochwertige und kostengünstige Lösung, die die Oberflächentemperatur genau misst und einen zuverlässigen Nachweis dafür bietet, dass das Produkt oder das Produkt auf der richtigen Temperatur gehalten wurde und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die RS Pro Temperaturanzeigenetiketten sind für die Temperaturüberwachung über einen bestimmten Zeitraum mit 6 Temperaturstufen geeignet ;/li> ;li>Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, um sicherzustellen, dass die richtigen Temperaturen eingehalten werden ;/li> ;li>Die Farbwechselanzeige auf dem Streifen zeigt eine permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur, ideal für Qualitätskontrolle und Garantieprüfungen ;/li> ;li>Die Anzeigen auf den Etiketten sind in °C und °F angegeben ;/li> ;li>Die Etiketten werden in 2 Streifen mit 5 selbstklebenden Etiketten geliefert ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Temperaturempfindliche Etiketten sind ideale Produkte, die die Temperatur des Gegenstands, auf den sie aufgebracht werden, überwachen und eine Visual Indikatoranzeige liefern, wenn eine bestimmte Oberflächentemperatur erreicht ist. Sie sind besonders nützlich in Bereichen oder für Artikel, in denen Thermoelement-Temperaturgeräte oder Standardthermometer unpraktisch oder ineffektiv sind, um genaue Temperaturmesswerte zu erhalten, und bieten eine extrem kostengünstige Möglichkeit zur Messung der direkten Oberflächentemperatur des betreffenden Artikels ohne teure Ausrüstung. Temperaturempfindliche Etiketten werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen verwendet wie: ;ul> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Pharmazeutische Industrie ;/li> ;li>Medizinische Produkte ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Versand und Verpackung für empfindliche Waren ;/li> ;/ul>. Welche Etiketten sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ; 285-914 285-914 29-42 °C / 84-108 °F ; 285-920 285-920 44-62 °C / 111-144 °F ; 285-936 285-936 65-93 °C / 150-200 °F ; 285-942 285-942 99-127 °C / 210-261 °F ; 285-958 285-958 132-160 °C / 270-320 °F. Was ist der Unterschied zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Temperaturetiketten?. Nicht umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine permanente Anzeige der maximalen oder minimalen Temperaturhalterung, der das Etikett ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass sie besser für die Temperaturmessung über längere Zeiträume geeignet sind. Umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine nicht permanente Anzeige, sodass sie besser für die Überwachung von Variablen über kürzere Zeitgrenzen hinweg geeignet sind und häufig mehrfach wiederverwendet werden können. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
65°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
93°C
Anzahl der Temperaturebenen:
6
Ausrichtung:
Horizontal
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
32mm
Aufkleber-Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur messstreifen, 285936, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 06STHERNG3DP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 20,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,40*
€ 23,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,81*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,65*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.