Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm
RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm
RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm
RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm
RS PRO Gewebe Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2854562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2854562
EAN/GTIN:
     5056111975671
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Länge = 150mm
Breite = 20 mm
Farbe = Schwarz
Material = Gewebe
Typ = Klett

Klettverschluss-Kabelbinder, RS Pro. Dieses RS Pro-Klettverschlussmaterial wurde so entwickelt, dass es leicht zusammenpasst. Die Rollen können auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden und sind ideal für Kabel, die sicher zusammengehalten werden müssen, aber auch gelegentlich gelöst und wieder verschlossen werden müssen. Diese Kabelbinder haben auch einen vorteilhaften Klebesockel, sodass sie schnell und einfach installiert werden können. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage. Einfaches Wiederöffnen für den Umzug an neue Standorte. Kabel werden nicht eingeklemmt
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
20 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gewebe
Typ:
Klett
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2854562, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, EB28020330999X25RS, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,03*
€ 25,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,78*
€ 24,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,22*
€ 22,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,56*
€ 22,09
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,15*
€ 20,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
150-55850
ab € 0,24196*
Zubehör
HellermannTyton
151-24619
ab € 0,1141*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349 MB3A-PA66-WH
ab € 24,69*
Zubehör
RS Pro
233663
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.