Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventronics LED-Treiber 305 V LED-Treiber, Ausgang 266V / 530mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-285408
Hersteller:
     Inventronics
Herst.-Nr.:
     EBS-120S070BT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 266V
Ausgangsleistung max. = 120W
Ausgangsstrombereich = 530mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 305 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
266V
Ausgangsleistung max.:
120W
Ausgangsstrombereich:
530mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
305 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: 285408, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Inventronics, EBS120S070BT2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.