Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Halogen-Metalldampflampe 150 W RX7s Röhrenförmig CDM-TD Horizontal Geschlossen 3000K 13250 lm Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2852544
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     150CDMTD830
EAN/GTIN:
     5059045906780
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Leistung = 150 W
Lampensockel = RX7s
Lampenform = Röhrenförmig
Lampentyp = CDM-TD
Einbaulage = Horizontal
Fitting Typ = Geschlossen
Lichtstärke = 13250 lm
Länge = 137,43 mm
Oberflächen Finish = Klar
Farbwiedergabe = 88
Farbtemperatur = 3000K
Durchmesser = 25mm
Lebensdauer = 16000h

Philips MASTER Colour CDM-TD, zweiseitig gesockelt. Mit ihrer elliptischen Bogenröhre sind PHILLIPS® CDM-TD Leuchten wirksamer und bieten längere Farbenstabilität im Vergleich zur vorhergehenden Generation zylindrischer Bogenröhre. Die einzigartige, einteilige elliptische Bogenröhrenkonstruktion bietet sehr wirksames, brillantes Licht mit erstklassigem CRI und schnellem Anlauf. Ideale Anwendungen sind Innen- und Außenbeleuchtung, Ladenwände, Boden- und Schaufensterauslagen, Büros, Hotelvorhallen, dekorative architektonische und Akzentbeleuchtung. Diese Leuchten sind zweiseitig mit RX7s-Sockeln ausgestattet. Marktführende Effizienz Erstklassige Farbwiedergabe Ausgezeichnete Lichtstromausnutzung Außergewöhnliche Farbenkonsistenz und Stabilität Stabile, zuverlässige einteilige Konstruktion Lange durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden Kompatibel mit elektronischem und magnetischem Steuergerät UV-Stopp
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lampensockel:
RX7s
Lampenform:
Röhrenförmig
Lampentyp:
CDM-TD
Einbaulage:
Horizontal
Fitting Typ:
Geschlossen
Lichtstärke:
13250 lm
Länge:
137,43 mm
Oberflächen Finish:
Klar
Farbwiedergabe:
88
Farbtemperatur:
3000K
Durchmesser:
25mm
Lebensdauer:
16000h
Weitere Suchbegriffe: Sockel RX7s, leuchtmittel rx7s 150w, leuchtmittel rx7s, philips lighting halogenmetalldampflampe, 2852544, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Philips Lighting, 150CDMTD830, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.