Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 47mm, Breite 20.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2851658
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3204A
EAN/GTIN:
     5059041929738
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 20.6mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 12.9kN
Dynamische Traglast = 20.4kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 3204

Schrägkugellager zweireihig, offen. Schrägkugellager sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Drehzahlen und kombinierte radiale und axiale Lasten auftreten und die hohe Steifigkeit und Laufgenauigkeit erfordern. Hohe Leistung : Sie zeichnen sich durch hohe Traglast aus und ermöglichen dadurch den Einsatz kleinerer Lager bei gleichbleibend langer Standzeit. Ruhigerer und kühlerer Lauf : Mit ihrer optimal gestalteten inneren Geometrie laufen sie ruhiger und kühler und ermöglichen dadurch längere Wartungsintervalle. Präzise Wellenführung : Dank des Präzisionsherstellungsverfahrens unterbieten fast alle SKF Winkelkontakte die Standardtoleranzwerte und sorgen so für eine gleichmäßiger und schlagfreier laufende Welle sowie geringere Wärmeentwicklung und weniger Vibrationen. Wärmebeständigkeit : Widerstehen verhältnismäßig hohen Betriebstemperaturen ohne Verlust der Formstabilität.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
20.6mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
12.9kN
Dynamische Traglast:
20.4kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
3204
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, skf linearkugellager 20mm, führungslager, skf führungslager, 2851658, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 3204A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.