| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2851175 Herst.-Nr.: 6308-2RS1 EAN/GTIN: 5059041929691 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 90mm Axiallager-Breite = 23mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 24kN Dynamische Traglast = 42.3kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 3 Mittel Modellnummer = 630/82RS
Rillenkugellager, Serien 62 und 63 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 40mm | Außendurchmesser: | 90mm | Axiallager-Breite: | 23mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig abgedichtet | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 24kN | Dynamische Traglast: | 42.3kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 3 Mittel | Modellnummer: | 630/82RS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2851175, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63082RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,59* | € 12,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,58* | € 12,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,95* | € 13,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,61* | € 14,23* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,17* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|