Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Stahl Vollwelle, Ø 25mm x 1m, 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2850403
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LJM25X1000ESSC2
EAN/GTIN:
     5060641293518
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 25mm
Länge = 1m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 64HRC
Toleranz = h6

LJM Edelstahlwelle. Hergestellt aus nicht legiertem Qualitätsstahl 1.1213 (Cf53), 1.1210 (Ck53), 1.1221 (Ck60) Induktionsgehärtet und geschliffen Hohe Formstabilität und lange Lebensdauer Toleranz h6
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
25mm
Länge:
1m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
64HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, führungswellen 25mm, wellenführung, 2850403, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Ewellix Makers in Motion, LJM25X1000ESSC2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.