Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Ablassstopfen, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2833486
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     59982
EAN/GTIN:
     5059045541103
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulik Anschlussstück
anschlußstück 1"
Stecker A - Gewindegröße = 1Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Oberfläche = Matt
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -30°C

Ölablassstopfen. Bestehend aus glasfaserverstärktem Technopolymer Dichtungen aus NBR-Synthesekautschuk Beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Chemikalien Maximale Betriebstemperatur: 130 °C Grafisches Funktionssymbol auf der Steckerkappe
Weitere Informationen:
Stecker A - Gewindegröße:
1Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Oberfläche:
Matt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: anschluss stück, 2833486, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Elesa, 59982, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,836*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,784*
€ 3,31296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,694*
€ 3,20586
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,304*
€ 2,74176
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.