Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzleiterklemme, Doppelschraube, 5-polig, Schrauben-Anschluss, 0 → 16 AWG, 0 to 16mm², Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzleiterklemme, Doppelschraube, 5-polig, Schrauben-Anschluss, 0 → 16 AWG, 0 to 16mm², Grau
RS PRO Schutzleiterklemme, Doppelschraube, 5-polig, Schrauben-Anschluss, 0 → 16 AWG, 0 to 16mm², Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2830746
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2830746
EAN/GTIN:
     5056111975190
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungsblock-Typ = Doppelschraube
Drahtgröße = 0 → 16 AWG
Kabelquerschnitt = 0 to 16mm²
Farbe = Grau
Anzahl der Auslässe = 5
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Messing
Länge = 60mm
Breite = 18.5mm
Höhe = 12.2mm

5-polige, nach unten schraubbare Doppelschraube von RS Pro, 60 mm Länge 0 → 16 AWGSchließen Sie elektrische Systeme sicher mit diesem RS Pro Terminal mit Schraubanschluss an. Dieser rechteckige Block mit zwei Reihen von fünf Schrauben besteht aus einem Messinggehäuse und einer Terminal zum Abschrauben. Er wird in einer Vielzahl von verschiedenen Arten von Erdungs- und Erdungsanwendungen eingesetzt, einschließlich Verteilerkästen, Steuerzentralen und dem Anschluss von Erdungsleitern. Terminal Block-Steckverbinder sind nützlich in Situationen, in denen halbfeste Verbindungen erforderlich sind, die eine Inspektion, einen Drahtaustausch und eine Reparatur erfordern können. Mit der Schraubklemmenmethode können Sie die Drähte einführen und dann mit nur einer einzigen Schraube festklemmen. Dies sorgt für eine starke, langlebige Verbindung - und Sie müssen nicht einmal löten. Der Terminal Block unterstützt Drahtgrößen bis zu 16 mmmmmmmmmm². Dieser Terminal Block ist Teil der RS Pro Serie und wurde gründlich für Zuverlässigkeit entwickelt. Das Messinggehäuse erfüllt die britischen Sicherheitsstandards BS 249 und BS 1872 für Messingkomponenten.Eigenschaften und Vorteile• Erdungsklemmenblock mit Doppelschraube Terminal • Schraubanschluss • 5-polig • Vernickelte Oberfläche • Drahtgröße von 0 bis 16 mm2 (0 bis 16 AWG) • Länge: 60 mm • Breite: 18,50 mm • Höhe: 12,20 mm • Gehäuse aus Messing entspricht den britischen BS 249 und BS 1872 auf bedrahteten Messingstangen und galvanisch beschichtet ZinnbeschichtungenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
Doppelschraube
Drahtgröße:
0 → 16 AWG
Kabelquerschnitt:
0 to 16mm²
Farbe:
Grau
Anzahl der Auslässe:
5
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Messing
Länge:
60mm
Breite:
18.5mm
Höhe:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsklemme, erdklemme, 2830746, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, RS PRO, ETT5, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,08*
€ 59,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,73*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,48*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.