| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2830005 Herst.-Nr.: 209-997-22-38 EAN/GTIN: 5059045922025 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Lampentyp = LED Intensität = 3000mcd Lampensockel = Gleitsockel Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 4.9mm Länge = 28.8mm Betrachtungswinkel = 120° Nennstrom = 20mA Lebensdauer = 100000h
Diese LEDs sollten nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Spannungsführende Teile sollten im Betrieb unzugänglich sein. LEDs für 110 V AC können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T5.5 ultrahelle Telefon-LEDs mit Keilsockel, Serie 208. Anode durch Pluszeichen am Boden gekennzeichnet Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichspannungsquellen mit 12, 24, 28Vdc. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Lampentyp: | LED | Intensität: | 3000mcd | Lampensockel: | Gleitsockel | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 4.9mm | Länge: | 28.8mm | Betrachtungswinkel: | 120° | Nennstrom: | 20mA | Lebensdauer: | 100000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, Telefonlampen T5,5, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2830005, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2099972238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |