Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 12V dc / 14000mcd, Ø 4.9mm x 28.8mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2829998
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     209-997-21-38
EAN/GTIN:
     5059045699668
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Nennspannung = 12V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 14000mcd
Lampensockel = Gleitsockel
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 28.8mm
Betrachtungswinkel = 120°
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs sollten nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Spannungsführende Teile sollten im Betrieb unzugänglich sein. LEDs für 110 V AC können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T5.5 ultrahelle Telefon-LEDs mit Keilsockel, Serie 208. Anode durch Pluszeichen am Boden gekennzeichnet Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichspannungsquellen mit 12, 24, 28Vdc.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
14000mcd
Lampensockel:
Gleitsockel
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
28.8mm
Betrachtungswinkel:
120°
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, marl led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2829998, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2099972138, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,37*
€ 9,72*
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 11,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
225953
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.