| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2829948 Herst.-Nr.: 206-997-22-38 EAN/GTIN: 5059045995951 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Intensität = 3000mcd Lampensockel = Zwergflansch Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 4.9mm Länge = 14.5mm Betrachtungswinkel = 120° Nennstrom = 20mA Lebensdauer = 100000h
Diese LEDs sollten nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Spannungsführende Teile sollten im Betrieb unzugänglich sein. T1 Zwergflansch, ultrahelle LED, Serie 206. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24 oder 28 V. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Intensität: | 3000mcd | Lampensockel: | Zwergflansch | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 4.9mm | Länge: | 14.5mm | Betrachtungswinkel: | 120° | Nennstrom: | 20mA | Lebensdauer: | 100000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2829948, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2069972238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |