Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Rot, 110V dc / 685mcd, Ø 4.8mm x 26mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2829645
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     215-501-25-38
EAN/GTIN:
     5059045897538
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 110V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 685mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.8mm
Länge = 26mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 660nm
Nennstrom = 3mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s ultrahelle MBC-LEDs. Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24, 28, 60 oder 100 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
685mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.8mm
Länge:
26mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
660nm
Nennstrom:
3mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led ba9s 110v, led ba9s, ba9s 110v, 2829645, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2155012538, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,36*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.