Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 63-BT-J5 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm Hex Steckschlüssel T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828638
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     63-BT-J5
EAN/GTIN:
     3272670532571
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Antriebsgröße = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Grifftyp = T-Griff
Antriebsform = Hex
VDE 1000V zugelassen = Nein
Modell = 63-BT-J5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Grifftyp:
T-Griff
Antriebsform:
Hex
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Modell:
63-BT-J5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.