Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 63-BT-8 8 mm Hex Steckschlüssel T-Griff, Länge 277 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828637
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     63-BT-8
EAN/GTIN:
     3272670532588
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Antriebsgröße = 8 mm
Grifftyp = T-Griff
Antriebsform = Hex
Gesamtlänge = 277 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Modell = 63-BT-8
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8 mm
Grifftyp:
T-Griff
Antriebsform:
Hex
Gesamtlänge:
277 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Modell:
63-BT-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.