Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 63-BT-14 14 mm Hex Steckschlüssel T-Griff, Länge 277 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828635
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     63-BT-14
EAN/GTIN:
     3272670532625
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Antriebsgröße = 14 mm
Grifftyp = T-Griff
Antriebsform = Hex
Gesamtlänge = 277 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Modell = 63-BT-14
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
14 mm
Grifftyp:
T-Griff
Antriebsform:
Hex
Gesamtlänge:
277 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Modell:
63-BT-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.