| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-282849 Herst.-Nr.: 5449XLBL EAN/GTIN: 5059045895602 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Gesamtlänge = 10,5 Zoll Finish = Brüniert
ASME B107.10M. Proto ® -Ohrkopf-Ratschengriff, 1/2 Zoll Vierkantantrieb. Kleines Birnenkopfdesign für den Zugang in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Ein Zahnrad mit 45 Zähnen sorgt für eine Balance zwischen einem Schwenkwinkel von 8 Grad und einer hohen Drehmomentbelastbarkeit. Die abgedichtete Bauweise verhindert das Eindringen von Schmutz in den Ratschenmechanismus und verringert so den Verschleiß. Hilft auch, die Schmierung in den Komponenten zu halten. Zum Patent angemeldete Konstruktion. ProtoBlack ® -Rachen mit schwarzer Oxidoberfläche für Luft- und Raumfahrt- oder Lebensmittelanwendungen, die nicht beschichtete Produkte erfordern oder bei denen der Benutzer eine hohe Qualität bei geringerer Investition benötigt Konturierter, ergonomisch geformter Griff für Komfort Flacher Umkehrhebel für schnelle Einhandbedienung Gerändelte Bänder für erhöhte Griffigkeit und Rutschfestigkeit Feldreparatur Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Gesamtlänge: | 10,5 Zoll | Finish: | Brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 282849, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Stanley Proto, 5449XLBL, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| | |
| |