| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-282833 Herst.-Nr.: 69X00 EAN/GTIN: 5059045907299 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 10
Steckschlüsselsatz Proto ® Bolt Extractor. Dieser 10-teilige Schraubenauszieher-Steckschlüsselsatz erleichtert das Entfernen von verrosteten, abgerundeten oder beschädigten Muttern und Schrauben. Diese professionellen Werkzeuge wurden entwickelt, um eine effiziente Methode zum Herausziehen von Maschinenschrauben, Bolzen, Kopfschrauben und anderen Arten von Gewindebefestigungen zu bieten, die teilweise zerstört wurden und ein normales Entfernen verhindern. Eigenschaften und Vorteile:. Arbeitsende hat 18-30 Zähne in einer sechseckigen Konfiguration, um abgerundete Sechskant-Befestigungselemente, Rundkopfschrauben und Stiftkopfschrauben zu greifen Die flache Bauweise ermöglicht den Zugang zu Befestigungselementen an engen Stellen Arbeitsloses Ende kann mit Schraubenschlüsseln oder Buchsen gedreht werden - kann in Kombination mit anderen Antriebswerkzeugen wie Verlängerungen oder Kreuzgelenken verwendet werden Durch die Durchgangsbohrung erhalten Sie Zugang zu Befestigungselementen am Ende langer Bolzen oder Bolzen Kann an fraktionalen oder metrischen Befestigungselementen verwendet werden 3/8-Zoll-Antriebsgröße. Typische Anwendungen:. Schraub- und Bolzenauszieher sind Werkzeuge zum Herausziehen von beschädigten Schrauben, Muttern und Bolzen, die ein normales Entfernen verhindern. Die Abzieher bestehen aus extra hartem Stahl, der das Bohren oder Hämmern von Abziehern in eine Schraube und das weitere Entfernen durch Drehen mit einem Schraubenschlüssel ermöglicht. Schraub- und Bolzenauszieher werden häufig verwendet von: Mechanikern Ingenieure Maschinenservice-Spezialisten Techniker Heimwerker. Häufig gestellte Fragen Was ist im Lieferumfang enthalten? Dieser Satz enthält Folgendes: 7 mm, 1/4 Zoll, 9/32 Zoll 8 mm, 5/16 Zoll 9 mm, 11/32 Zoll 3/8 Zoll 10 mm 11 mm, 7/16 Zoll 12 mm 13 mm, 1/2 Zoll 14 mm, 9/16 Zoll 15 mm, 16 mm, 5/8 Zoll Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" stanley, schraubenausdreher satz, schraubenausdreher-satz 10tlg, 282833, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubenausdreher, Stanley Proto, 69X00, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screw Extractors |
| | |
| |