Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM POZIDRIV Schraubbit, Schlagschraubendreher-Bit Stahl, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828288
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     23-97-PZ3
EAN/GTIN:
     3272670603073
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Kopftyp = POZIDRIV
Typ = Schlagschraubendreher-Bit
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 35 mm
Antriebsgröße = 5/16 Zoll
Antriebstyp = Kreuzschlitz (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopftyp:
POZIDRIV
Typ:
Schlagschraubendreher-Bit
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
35 mm
Antriebsgröße:
5/16 Zoll
Antriebstyp:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), 2828288, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, 2397PZ3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.