Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 3/8 Zoll Vierkant Ratsche , Länge 8,5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-282827
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5249XLBL
EAN/GTIN:
     5059045323686
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 8,5 Zoll
Finish = Brüniert

ASME B107.10M. 3/8 Zoll Ratsche mit hinterem Kopf, SQ Drive. Kleines Birnenkopfdesign für den Zugang in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Ein Zahnrad mit 45 Zähnen sorgt für eine Balance zwischen einem Schwenkwinkel von 8 Grad und einer hohen Drehmomentbelastbarkeit. Die abgedichtete Bauweise verhindert das Eindringen von Schmutz in den Ratschenmechanismus und verringert so den Verschleiß. Hilft auch, die Schmierung in den Komponenten zu halten. Zum Patent angemeldete Konstruktion. Die schwarze Oxidoberfläche von ProtoBlack für Luft- und Raumfahrt- oder Lebensmittelanwendungen, die nicht beschichtete Produkte erfordern oder bei denen der Benutzer hohe Qualität bei geringeren Investitionen benötigt Konturierter, ergonomisch geformter Griff für Komfort Flacher Umkehrhebel für schnelle Einhandbedienung Gerändelte Bänder für erhöhte Griffigkeit und Rutschfestigkeit Feldreparatur
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
8,5 Zoll
Finish:
Brüniert
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre stanley, 282827, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Stanley Proto, 5249XLBL, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685786
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.