Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1/4 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 5 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-282798
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4749XLBL
EAN/GTIN:
     5059045895312
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
stanley umschaltratsche 1/4
umschaltknarre 1/4
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 5 in
Finish = Brüniert

ASME B107.10M. Proto ® -Bügelkopf-Ratschengriff. Kleines Birnenkopfdesign für den Zugang in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Ein Zahnrad mit 45 Zähnen sorgt für eine Balance zwischen einem Schwenkwinkel von 8 Grad und einer hohen Drehmomentbelastbarkeit. Die abgedichtete Bauweise verhindert das Eindringen von Schmutz in den Ratschenmechanismus und verringert so den Verschleiß. Hilft auch, die Schmierung in den Komponenten zu halten. Zum Patent angemeldete Konstruktion. Doppelte vernickelte verchromte Vollpolitoberfläche für verbesserten Korrosionsschutz und einfache Reinigung Konturierter, ergonomisch geformter Griff für Komfort Flacher Umkehrhebel für schnelle Einhandbedienung Gerändelte Bänder für erhöhte Griffigkeit und Rutschfestigkeit Vor Ort reparierbar
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
5 in
Finish:
Brüniert
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 282798, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Stanley Proto, 4749XLBL, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685777
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.