| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2827566 Herst.-Nr.: 4WF.SA.1 EAN/GTIN: 7640144712556 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 4WF.SA.1 Material/Stoff = Edelstahl Gewinkelt/Gerade = Gerade Abtriebsgröße = 12,0 x 9,50 x 2,50 x 3,50 x 2,50 mm Antimagnetisch = Ja ESD-sicher = Nein Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 4WF.SA.1 | Material/Stoff: | Edelstahl | Gewinkelt/Gerade: | Gerade | Abtriebsgröße: | 12,0 x 9,50 x 2,50 x 3,50 x 2,50 mm | Antimagnetisch: | Ja | ESD-sicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wafer-Pinzette, Waferpinzette, universalpinzette gebogen, wafer pinzette, edelstahl esd pinzette, 2827566, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 4WFSA1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,13* | € 28,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,21* | € 28,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 30,43* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,70* | € 31,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|