Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 262684 ETR2 Zeitrelais, 0.05 → 360000s, 240V ac, 1 Kont. Zeitrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827115
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262684 ETR2-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Versorgungsspannung = 240V ac
Zeitbereich = 0.05 → 360000s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Zeitrelais
Serie = 262684 ETR2
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac
Zeitbereich:
0.05 → 360000s
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Zeitrelais
Serie:
262684 ETR2
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, eaton zeitrelais, 2827115, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 262684ETR211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.