Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825930
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5405A201
EAN/GTIN:
     5059040583757
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Kontaktmaterial = Vergoldet
Schaltleistung AC max. = 125VA

UL, CSA. Subminiatur-Relais Serie D2n. 3 A Relais mit 1-poligem Wechsler Vollgekapselt Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Mindestkontaktbelastung: ≥10 mV Max. Schaltspannung: 250 Vdc, 230 Vac Abmessungen (H x B x T): 14,95 x 10,1 x 20,3 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Schaltleistung AC max.:
125VA
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 2825930, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23105A5405A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.