Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Portwest Rucksack, Schwarz, 350mm x 300mm x 120 mm, Typ Stiefeltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825468
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     B914BKR
EAN/GTIN:
     5036108360246
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Tasche = Stiefeltasche
Farbe = Schwarz
Höhe = 120 mm
Länge = 350mm
Breite = 300mm
Weitere Informationen:
Tasche:
Stiefeltasche
Farbe:
Schwarz
Höhe:
120 mm
Länge:
350mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack schwarz, back pack, portwest rucksack, 2825468, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsbeutel, Portwest, B914BKR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.