Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Silikonöl Thermistor -30°C / +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825191
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAP21.3
EAN/GTIN:
     7612914073402
Suchbegriffe:
Silikonöl
silikonöl
Temperatur erfasst min. = -30°C
Temperatur erfasst max. = +130°C
Material = Silikonöl
Weitere Informationen:
Temperatur erfasst min.:
-30°C
Temperatur erfasst max.:
+130°C
Material:
Silikonöl
Weitere Suchbegriffe: 2825191, Automation, Sensoren, Motor-Thermistoren, Siemens, BPZ:QAP213
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,62*
€ 49,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,75*
€ 49,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,91*
€ 72,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.