Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck REM-E Absolutwertgeber Absolut, 4000U/min Vollwelle mit Ø 10mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824186
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     REM-E-195T10C-IOL32B-H1141
EAN/GTIN:
     4047101528060
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = REM-E
Umdrehung max. = 4000U/min
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
REM-E
Umdrehung max.:
4000U/min
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, absolut encoder, 2824186, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Turck, REME195T10CIOL32BH1141
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 426,43*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,76*
€ 427,01*
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 430,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 596,45*
€ 681,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,67*
€ 811,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,00*
€ 774,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,45*
€ 709,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.