Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K100, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Gelb, 100 → 240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824166
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K100B-BLZYAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 100 → 240 V AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Sockelmontage
Lampen-Typ = LED
Serie = K100
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Sockelmontage
Lampen-Typ:
LED
Serie:
K100
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe gelb, kontrolllampe, kontrolllampe banner, 2824166, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K100BBLZYAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.