Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K100, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Blau, 12 → 48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824147
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K100B-BLBAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 12 → 48 V DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Sockelmontage
Lampen-Typ = LED
Serie = K100
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 48 V DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Sockelmontage
Lampen-Typ:
LED
Serie:
K100
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, kontrolllampe banner, 2824147, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K100BBLBAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.