Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Ascender Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 11,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822375
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6243850-46/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederschuhe
lederschuhe
Serie = Ascender
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11,5
Schuhgröße US = 12,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
Ascender
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11,5
Schuhgröße US:
12,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: 2822375, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Honeywell Safety, 6243850467
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,63*
€ 94,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 116,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,54*
€ 136,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,76*
€ 131,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,17*
€ 103,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.