Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 13mm / Innen-Ø 10mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 13mm / Innen-Ø 10mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-2822256
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2822256
EAN/GTIN:
     5056111975053
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 13mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Zugfestigkeit = 60 MPa

RS Pro Rundes Acryl-Rohr, 1 m x 13 mm Außendurchmesser x 10 mm IDDieses Durable RS Pro klare Acrylrohr ist die ideale Wahl für industrielle und kommerzielle Aufgaben. Er wird in Längen von 1 m mit einem Außendurchmesser von 13 mm und einem Innendurchmesser von 10 mm geliefert. Er bietet eine gute optische Klarheit und hohe UV-Leistung (ultraviolett). Als Teil der RS Pro Serie wird sie nach strengen Qualitätsstandards hergestellt. Verwenden Sie es unter Bedingungen im Freien, bei denen es klar bleibt und bei schwierigen Wetterbedingungen nicht markiert wird. Es ist auch robust, da es eine Stoßfestigkeit von 12 kJ/m2 und eine Zugfestigkeit von 60 MPa hat. Das Rohr hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, anorganische Chemikalien, Laugen und Säuren, was bedeutet, dass es für stark frequentierte und industrielle Umgebungen geeignet ist. Die vielseitige Röhre ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, in Vitrinen in Einzelhandelsbereichen, beleuchteten Ladenschildern und bestimmten Arten von Möbeln einsetzbar.Eigenschaften und Vorteile• Aus Acryl • Klar in Farbe • Länge: 1 m • Außendurchmesser von 13 mm • Innendurchmesser von 10 mm • Rundrohrform • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 • Zugfestigkeit von 60 MPa oder 72 N/mm2 • Wärmeleitfähigkeit von 0,19 W/mK • Wasserabsorption von 0 % • Verlängerung von 5 % • Dichte von 1,18 g/cm3RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
13mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Zugfestigkeit:
60 MPa
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, acrylglasrohr 10mm, acryl rohr, kunststoffrohr 1m, 2822256, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.