Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.14g/cm³, Ø 40mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820698
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820698
EAN/GTIN:
     5056111974773
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 40mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Betriebstemperatur max. = +160°C
Wasseraufnahme = 8 → 9%

Schwarzer Nylonstab von RS Pro, 1 m x 40 mm DurchmesserDiese schwarze Nylonstange ist Durable und verschleißfest für industrielle Hochleistungsanwendungen. Er misst 1 Meter Länge und hat einen Durchmesser von 40 mm. Diese Stange besteht aus extrudiertem Nylon 6 und enthält Molybdändisulfid und ist sehr stoßfest und abriebfest. Er hält rauen Bedingungen wie UV-Licht und Chemikalien stand und ist für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu +160 °C geeignet Er hat eine Zugfestigkeit von 75 MPa und kann leicht geschweißt, verklebt, bearbeitet und poliert werden. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Sicherheit geprüft. Es hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94 HB von Underwriters Laboratories und ist daher selbstverlöschend. Es erfüllt auch die Norm DIN 50 014 des Deutschen Institut für Normung (DIN) für Korrosionsbeständigkeit. Diese Nylonstange wird häufig in industriellen Anwendungen mit Riemenscheiben, Rollen, Zahnrädern und Lagern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Schwarzer Nylonstab • Aus extrudiertem Nylon 6 mit MoSausd (Molybdändisulfid) • Länge: 1 m • Durchmesser: 40 mm • Dichte von 1,14 g/cm3 • Zugfestigkeit von 75 MPa • Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB, damit sie selbstverlöschend ist • Maximale Betriebstemperatur von +160 °C. • Verlängerung von 25 % • Härte von 107 Kugeleinrückungen • Wasserabsorption von 8 bis 9 % • entspricht der Norm DIN (Deutsches Institut für Normung, oder der deutschen Organisation für Normung) 50 014 für Korrosionsbeständigkeit • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
40mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Wasseraufnahme:
8 → 9%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab schwarz, 2820698, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.