Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatursatz, 48 Stück , M5 → M10


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281940
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     0281940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz recoil
gewinde reparatursatz
Gewinde-Größen = M5 → M10
Stückzahl = 48

Gewinde-Reparatursatz. Dieser Satz für die Gewindereparatur in industrieller Fertigungsqualität wird in einem kräftigen und robusten Koffer aus Polypropylen geliefert. Er ist ideal geeignet für die Reparatur von ausgerissenen und beschädigten Gewinden in Legierungen, Gußeisen und anderen weichen Materialien.
Weitere Informationen:
Gewinde-Größen:
M5 → M10
Stückzahl:
48
Weitere Suchbegriffe: 281940, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, Recoil, 0281940, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,31*
  
Preis gilt ab 10 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 323,04*
€ 384,42
pro Kit
ab 10 Kits
€ 288,31*
€ 343,09
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
213180
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.