Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 20084-932 Unisex Sweatshirt, 15 % Baumwolle, 85% Polyester Weiß, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817930
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20084-932-06 XS
EAN/GTIN:
     5711074864836
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Herren-Sweater
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Unisex
Farbe = Weiß
Material = 15 % Baumwolle, 85% Polyester
Mit Kapuze = Nein
Serie = 20084-932
Größe = XS
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Weiß
Material:
15 % Baumwolle, 85% Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
20084-932
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, damen-sweatshirt weiß, unisex sweatshirt, 2817930, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Mascot Workwear, 2008493206XS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 51,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,39*
€ 51,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,19*
€ 64,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.