Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 20083-933 Polohemd, 20 % Baumwolle, 80 % Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817877
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20083-933-06 XS
EAN/GTIN:
     5711074861736
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe UK = XS
Farbe = Weiß
Material = 20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Art = Polo
Serie = 20083-933
Weitere Informationen:
Größe UK:
XS
Farbe:
Weiß
Material:
20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Art:
Polo
Serie:
20083-933
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, 2817877, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Mascot Workwear, 2008393306XS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 43,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,75*
€ 43,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,39*
€ 52,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.