Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 20083-933 Polohemd, 20 % Baumwolle, 80 % Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817875
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20083-933-06 S
EAN/GTIN:
     5711074861705
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe UK = S
Farbe = Weiß
Material = 20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Art = Polo
Serie = 20083-933
Weitere Informationen:
Größe UK:
S
Farbe:
Weiß
Material:
20 % Baumwolle, 80 % Polyester
Art:
Polo
Serie:
20083-933
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiß s, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, 2817875, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Mascot Workwear, 2008393306S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 43,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,64*
€ 43,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,35*
€ 52,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.