| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815740 Herst.-Nr.: 20693-787-90 M ONE EAN/GTIN: 5711074772933 |
| |
|
| | |
| Größe UK = M Farbe = Tiefschwarz Material = 40% recyceltes Polyester, 60% Bio-Baumwolle Art = Polo Serie = 20693-787 Weitere Informationen: | | Größe UK: | M | Farbe: | Tiefschwarz | Material: | 40% recyceltes Polyester, 60% Bio-Baumwolle | Art: | Polo | Serie: | 20693-787 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt mascot, herren poloshirt, 2815740, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Mascot Workwear, 2069378790MONE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 17,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 19,68* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,14* | € 19,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,95* | € 22,04* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,62* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|