Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 8.5W, 230V ac, 24V ac / 310mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 8.5W, 230V ac, 24V ac / 310mA, EU-Netzstecker
Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 8.5W, 230V ac, 24V ac / 310mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2813707
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8510-24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
24 v steckernetzteil mascot
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 24V ac
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 310mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 8.5W
Breite = 51mm

Non Compliant For Industrial Use Only, not in scope of Regulation (EC) No 125/2009. AC/AC Transformatoren, Typ 8310 / 8510 / 8610 / 8710. AC/AC Transformatoren, wahlweise erhältlich mit Nennleistungen von 3,5 VA; 8,5 VA; 10,5 VA; 15 VA. Steckadapterdesign mit Schmelzsicherung. Herstellung: Gemäß EN 60742 (elektrische Sicherheitsnorm für Modelle 8310; 8510; 8610); HD 19556 (8710) und EN 60950 für Modelle 8610 und 8710
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
24V ac
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
310mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
8.5W
Breite:
51mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2813707, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 851024VAC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.