| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813587 Herst.-Nr.: 18494-962-91010 2XLONE EAN/GTIN: 5711074733514 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt Geschlecht = Unisex Farbe = Blau, Dunkles marineblau Material = 40 % Polyester, 60 % Baumwolle Mit Kapuze = Nein Serie = 18494-962 Größe = XXL Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Arbeits-Sweatshirt | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Blau, Dunkles marineblau | Material: | 40 % Polyester, 60 % Baumwolle | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18494-962 | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau 2xl, freizeit pullover, freizeitpullover xxl, 2813587, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Mascot Workwear, 18494962910102XLONE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,95* | € 60,37* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,28* | € 60,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,47* | € 60,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,56* | € 70,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,72* | € 115,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|